Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Schild - Mehrfarbig, 21 x 29.7 cm, Kunststoff, Schlagzäh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Schild - Mehrfarbig, 21 x 29.7 cm, Kunststoff, Schlagzäh
Sicherheitszeichen-Schild - Mehrfarbig, 21 x 29.7 cm, Kunststoff, Schlagzäh
Artikel-Nr.:
     1675-6902021023
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3420769
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen / Rauchen verboten / Zutritt für Unbefugte verboten
Text:
Achtung Explosionsgefährliche Stoffe/Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten/Zutritt für Unbefugte verboten
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 3 Symbolen
Eigenschaften:
Schlagzäh
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
29,7 cm
Höhe:
21 cm
Abriebfest:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Darstellung:
Mehrsymbol
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.