Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbox - Rot/Schwarz, 62 x 33.5 x 24 cm, Kunststoff, Für 6 kg Feuerlöscher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbox - Rot/Schwarz, 62 x 33.5 x 24 cm, Kunststoff, Für 6 kg Feuerlöscher
Schutzbox - Rot/Schwarz, 62 x 33.5 x 24 cm, Kunststoff, Für 6 kg Feuerlöscher
Artikel-Nr.:
     1675-7045021000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     13928
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Für 6 kg Feuerlöscher
Lieferumfang:
Inkl. Gummidichtung, Schaumstoffeinsätzen, 2 Gummi-Spannbänder, ohne Inhalt
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
33,5 cm
Höhe:
62 cm
Tiefe:
24 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3437976
ab € 4,62*
Ähnlich
SETON
Y3310445
ab € 9,02*
Ähnlich
SETON
Y3308818
ab € 15,08*
Ähnlich
SETON
Y3308826
ab € 9,97*
Ähnlich
SETON
Y3437974
ab € 6,11*
Ähnlich
SETON
Y3310446
ab € 12,93*
Ähnlich
SETON
10052.2
ab € 27,05*
Ähnlich
SETON
10056.1
ab € 27,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.