Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrofahrzeugzeichen - Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs, 45 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrofahrzeugzeichen - Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs, 45 x 60 cm
Elektrofahrzeugzeichen - Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs, 45 x 60 cm
Artikel-Nr.:
     1675-7075041004
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042335
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Text:
Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs
Farbe:
Schwarz/Weiß
Material:
Aluminium
B-Number:
B-7503
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
60 cm
Höhe:
45 cm
Stärke2:
1,5 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Verkehrszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.