Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrofahrzeugzeichen - Elektrofahrzeuge, Schwarz/Weiß, 33 x 60 cm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrofahrzeugzeichen - Elektrofahrzeuge, Schwarz/Weiß, 33 x 60 cm, Aluminium
Elektrofahrzeugzeichen - Elektrofahrzeuge, Schwarz/Weiß, 33 x 60 cm, Aluminium
Artikel-Nr.:
     1675-7075061005
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042337
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Text:
Elektrofahrzeuge
Farbe:
Schwarz/Weiß
Material:
Aluminium
B-Number:
B-7503
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
60 cm
Höhe:
33 cm
Stärke2:
1,5 mm
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Verkehrszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.