Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Schild - Rot/Schwarz, 21 x 29.7 cm, Aluminium, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Schild - Rot/Schwarz, 21 x 29.7 cm, Aluminium, Weiß
Sicherheitszeichen-Schild - Rot/Schwarz, 21 x 29.7 cm, Aluminium, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-7079061003
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042487
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
GHS 02
GHS02
Weitere Informationen:
Zeichen:
Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten
Text:
Achtung leicht entzündliche Gase<br>Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 2 Symbolen
Eigenschaften:
Lichtecht, haltbar
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS04 - Gasflasche
Breite:
29,7 cm
Höhe:
21 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Mehrsymbol
Kennzeichnungs-Typ:
Gefahrstoffkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.