Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild - Warnung vor elektrischer Spannung, Starkstrom Lebensgefahr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild - Warnung vor elektrischer Spannung, Starkstrom Lebensgefahr
Fahnenschild - Warnung vor elektrischer Spannung, Starkstrom Lebensgefahr
Artikel-Nr.:
     1675-7088011006
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042779
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
Nasenschilder
Winkelschilder
Starkstrom Lebensgefahr
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor elektrischer Spannung
Text:
Starkstrom Lebensgefahr
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsbereich:
Maschinen, elektrische Anlagen, Schaltschränke
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7541
Eigenschaften:
Material-Eigenschaft: Schlagzäh<br>Aufklebermaterial: Folie, selbstklebend
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Durchmesser 2:
1,5 mm
Höhe:
20 cm
Abriebfest:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
356D255
ab € 226,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.