Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild - Warnung vor elektrischer Spannung, Rückspannung, Gelb/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild - Warnung vor elektrischer Spannung, Rückspannung, Gelb/Schwarz
Fahnenschild - Warnung vor elektrischer Spannung, Rückspannung, Gelb/Schwarz
Artikel-Nr.:
     1675-7088021002
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042784
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
Nasenschilder
Winkelschilder
Rückspannung
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor elektrischer Spannung
Text:
Rückspannung
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsbereich:
Maschinen, elektrische Anlagen, Schaltschränke
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7541
Eigenschaften:
Material-Eigenschaft: Schlagzäh<br>Aufklebermaterial: Folie, selbstklebend
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Durchmesser 2:
1,5 mm
Höhe:
25 cm
Abriebfest:
Ja
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Witterungsbeständig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rückspannung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
356D255
ab € 226,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.