Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb/Schwarz, 20 x 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschild - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb/Schwarz, 20 x 20 cm
Winkelschild - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb/Schwarz, 20 x 20 cm
Artikel-Nr.:
     1675-7088031008
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nasenschilder
Winkelschilder
nasenschild 200x200mm
nasenschilder
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor elektrischer Spannung
Text:
Spannung
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsbereich:
Maschinen, elektrische Anlagen, Schaltschränke
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-455
Eigenschaften:
Material-Eigenschaft: Schlagzäh<br>Aufklebermaterial: Folie, selbstklebend
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Durchmesser 2:
1,5 mm
Höhe:
20 cm
Abriebfest:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Weitere Suchbegriffe: winkelschilder 200mm x 200mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
356D255
ab € 226,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.