Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild für Elektrotankstellen - ELEKTROTANKSTELLE, Grün/Weiß, 30 x 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schild für Elektrotankstellen - ELEKTROTANKSTELLE, Grün/Weiß, 30 x 30 cm
Schild für Elektrotankstellen - ELEKTROTANKSTELLE, Grün/Weiß, 30 x 30 cm
Artikel-Nr.:
     1675-7093011005
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4041901
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Text:
ELEKTROTANKSTELLE
Farbe:
Grün/Weiß
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7503
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
30 cm
Stärke2:
1,5 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Darstellung:
Symbol und Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 14 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y4041942
ab € 62,40*
Ähnlich
SETON
Y4041945
ab € 86,49*
Ähnlich
SETON
Y2656912
ab € 15,08*
Ähnlich
SETON
Y2656998
ab € 7,34*
Ähnlich
SETON
Y2657083
ab € 13,75*
Ähnlich
SETON
Y2656862
ab € 17,18*
Ähnlich
SETON
Y2656955
ab € 9,48*
Ähnlich
SETON
Y2657042
ab € 15,94*
Ähnlich
SETON
Y2661554
ab € 9,85*
Ähnlich
SETON
Y2661526
ab € 5,18*
Ähnlich
SETON
Y2661540
ab € 5,86*
Ähnlich
SETON
Y2661568
ab € 11,15*
Ähnlich
SETON
Y2661581
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.