Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lockout-Anhänger - Anlage ist außer Betrieb!, Rot/Schwarz, 160 x 76.2 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lockout-Anhänger - Anlage ist außer Betrieb!, Rot/Schwarz, 160 x 76.2 mm
Lockout-Anhänger - Anlage ist außer Betrieb!, Rot/Schwarz, 160 x 76.2 mm
Artikel-Nr.:
     1675-7102011002
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042973
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Text:
Anlage ist außer Betrieb!
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Polyester
Ausführung:
2-teilig
B-Number:
B-851
Beschriftbar:
Ja
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
76,2 mm
Höhe:
160 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Anhänger mit Kontrollabschnitt, Polyester
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,19*
€ 33,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,83*
€ 33,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,29*
€ 31,29
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 24,35*
€ 28,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,37*
€ 27,81
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 22,27*
€ 26,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,02*
€ 26,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,65*
€ 21,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.