Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild - Warnung vor elektrischer Spannung, Fremdspannung, Gelb/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild - Warnung vor elektrischer Spannung, Fremdspannung, Gelb/Schwarz
Kombischild - Warnung vor elektrischer Spannung, Fremdspannung, Gelb/Schwarz
Artikel-Nr.:
     1675-7129011011
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4086533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fremdspannung
Blitzpfeil Kombi-Warnschild
Kombischild Blitzpfeil
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor elektrischer Spannung
Text:
Fremdspannung
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Magnetfolie
Befestigung:
Magnetisch
Anwendungsbereich:
Maschinen, elektrische Anlagen, Schaltschränke
Anwendungsgebiet:
Für innen
B-Number:
B-859
Hafteigenschaft:
Wiederablösbar
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+50 °C °c
Minimale Temperatur:
-20 °C °c
Temperatur von bis:
-20 °C bis +50 °C
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
21 cm
Höhe:
29,7 cm
Stärke2:
0,7 mm
Magnetisch:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Befestigung: Magnetisch
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
Weitere Suchbegriffe: fremdspannung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y152071
ab € 6,89*
Ähnlich
SETON
Y193326
ab € 3,99*
Ähnlich
SETON
Y142639
ab € 10,37*
Ähnlich
SETON
Y142055
ab € 7,81*
Ähnlich
SETON
Y141061
ab € 5,94*
Ähnlich
SETON
Y160025
ab € 9,09*
Ähnlich
SETON
Y142640
ab € 15,09*
Ähnlich
SETON
Y2678071
ab € 9,85*
Ähnlich
SETON
Y2678077
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.