Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UN-Aufkleber - Schwarz/Weiß, 10 x 10 cm, Folie, Selbstklebend, 1, Text


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
UN-Aufkleber - Schwarz/Weiß, 10 x 10 cm, Folie, Selbstklebend, 1, Text
UN-Aufkleber - Schwarz/Weiß, 10 x 10 cm, Folie, Selbstklebend, 1, Text
Artikel-Nr.:
     1675-Y1104004
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     KA200.02951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gefahrgut-Aufkleber UN
Gefahrgut-Etiketten UN
Weitere Informationen:
Text:
UN
Farbe:
Schwarz/Weiß
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Ausführung:
Mit Beschriftungsfeld
Beschriftbar:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
10 cm
Höhe:
10 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Anzahl Felder:
1
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Gefahrgutkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,89*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,15578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 111,18*
€ 132,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 108,69*
€ 129,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 94,22*
€ 112,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 90,69*
€ 107,92
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 77,89*
€ 92,69
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.