Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten - Gelb, 1.9 x 5 cm, Papier, Selbstklebend, Für innen, Rechteckig


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Etiketten - Gelb, 1.9 x 5 cm, Papier, Selbstklebend, Für innen, Rechteckig
Etiketten - Gelb, 1.9 x 5 cm, Papier, Selbstklebend, Für innen, Rechteckig
Artikel-Nr.:
     1675-Y1319996
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     KA400.21101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Papier
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Zum Selbstbeschriften
Form:
Rechteckig
Beschriftbar:
Ja
Ecken:
Abgerundet
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Maximale Temperatur:
+50 °C °c
Minimale Temperatur:
-10 °C °c
Temperatur von bis:
-10 °C bis +50 °C
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Lieferform, Rolle:
Ja
Breite:
5 cm
Höhe:
1,9 cm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,90*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,1018* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 71,91*
€ 85,57
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 70,98*
€ 84,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 64,09*
€ 76,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 62,30*
€ 74,14
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 50,90*
€ 60,57
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
1210602
ab € 54,76*
Ähnlich
SETON
1210600
ab € 65,87*
Ähnlich
SETON
1210603
ab € 54,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.