Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kordelspender - Rot/Schwarz, 24 cm, Kunststoff, Inkl. Abschneider, Kordellänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kordelspender - Rot/Schwarz, 24 cm, Kunststoff, Inkl. Abschneider, Kordellänge
Kordelspender - Rot/Schwarz, 24 cm, Kunststoff, Inkl. Abschneider, Kordellänge
Artikel-Nr.:
     1675-Y1321702
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     590272
EAN/GTIN:
     4030913858630
Suchbegriffe:
Kordelspender
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Kunststoff
Lieferumfang:
Inkl. Abschneider
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser 2:
22 cm
Höhe:
24 cm
Größenbereich:
1000 – 1800 m
Größenbereich Überschrift:
Kordellänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.