Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene-Anleitungen - Hygiene gegen Viren, Blau, 37.1 x 26.2 cm, Folie, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygiene-Anleitungen - Hygiene gegen Viren, Blau, 37.1 x 26.2 cm, Folie, Weiß
Hygiene-Anleitungen - Hygiene gegen Viren, Blau, 37.1 x 26.2 cm, Folie, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y4087522
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4087522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang
Weitere Informationen:
Text:
Hygiene gegen Viren
Farbe:
Blau
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Lebensmittelverarbeitende Industrie, Waschräume, Umkleiden, Kantinen, Büros
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Fußnote:
<strong>Standard, 712701 – 712704</strong>
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Hygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
SJ356D
ab € 141,12*
Ähnlich
DuPont
TOK/ M
ab € 7,15*
Ähnlich
DuPont
D13395307
ab € 5,34*
Ähnlich
DuPont
D14663997
ab € 4,77*
Ähnlich
DuPont
D13395272
ab € 5,32*
Ähnlich
DuPont
D13395299
ab € 5,36*
Ähnlich
DuPont
D13395284
ab € 5,46*
Ähnlich
DuPont
D14663977
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.