Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene-Anleitungen - Hygiene gegen Viren, Blau, 29.7 x 21 cm, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygiene-Anleitungen - Hygiene gegen Viren, Blau, 29.7 x 21 cm, Kunststoff
Hygiene-Anleitungen - Hygiene gegen Viren, Blau, 29.7 x 21 cm, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1675-Y4087526
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4087526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang
Weitere Informationen:
Text:
Hygiene gegen Viren
Farbe:
Blau
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsbereich:
Lebensmittelverarbeitende Industrie, Waschräume, Umkleiden, Kantinen, Büros
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Schlagzäh
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
21 cm
Höhe:
29,7 cm
Fußnote:
<strong>Standard, 712701 – 712704</strong>
Abriebfest:
Ja
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Hygiene
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
SJ356D
ab € 139,66*
Ähnlich
DuPont
TOK/ M
ab € 7,11*
Ähnlich
DuPont
D13395307
ab € 5,35*
Ähnlich
DuPont
D14663997
ab € 4,79*
Ähnlich
DuPont
D13395272
ab € 5,35*
Ähnlich
DuPont
D13395299
ab € 5,36*
Ähnlich
DuPont
D13395284
ab € 5,47*
Ähnlich
DuPont
D14663977
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.