Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene-Anleitungen - Hygiene gegen Viren, Blau, 37.1 x 26.2 cm, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygiene-Anleitungen - Hygiene gegen Viren, Blau, 37.1 x 26.2 cm, Kunststoff
Hygiene-Anleitungen - Hygiene gegen Viren, Blau, 37.1 x 26.2 cm, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1675-Y4087530
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4087530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang
Weitere Informationen:
Text:
Hygiene gegen Viren
Farbe:
Blau
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsbereich:
Lebensmittelverarbeitende Industrie, Waschräume, Umkleiden, Kantinen, Büros
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Schlagzäh
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Fußnote:
<strong>Standard, 712701 – 712704</strong>
Abriebfest:
Ja
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Hygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
SJ356D
ab € 141,12*
Ähnlich
DuPont
TOK/ M
ab € 7,15*
Ähnlich
DuPont
D13395307
ab € 5,34*
Ähnlich
DuPont
D14663997
ab € 4,77*
Ähnlich
DuPont
D13395272
ab € 5,32*
Ähnlich
DuPont
D13395299
ab € 5,36*
Ähnlich
DuPont
D13395284
ab € 5,46*
Ähnlich
DuPont
D14663977
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.