Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschdecke - Rot, 1 x 1 m, Glasfasergewebe, Inkl. Kunststofftasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Löschdecke - Rot, 1 x 1 m, Glasfasergewebe, Inkl. Kunststofftasche
Löschdecke - Rot, 1 x 1 m, Glasfasergewebe, Inkl. Kunststofftasche
Artikel-Nr.:
     1675-Y4186810
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     14392
EAN/GTIN:
     4011192143921
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
feuerlöschdecke 1 x 1 m
feuerlöschdecke
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Material:
Glasfasergewebe
Fluoreszierend:
Ja
Lieferumfang:
Inkl. Kunststofftasche
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
1 m
Breite2:
27,5 cm
Höhe:
1 m
Höhe 2:
35,5 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Weitere Suchbegriffe: löschdecke 1m x 1m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 14 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
13445
ab € 85,83*
Ähnlich
SETON
13928
ab € 58,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.