Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabgreifer AlNiCo 8 mm x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabgreifer AlNiCo
Stabgreifer AlNiCo
Bauer und Böcker Logo
technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1680-103/02
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     103/02
EAN/GTIN:
     4260131230127
Suchbegriffe:
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
stabgreifermagnet

Stabgreifer AlNiCo 8 mm x 20 mm

  • Magnetart / System: U-Profil-Polplatten-System
  • Magnet-Werkstoff: AlNiCo500, 35/5, anisotrop
  • max. Einsatztemperatur: 450° C
  • Befestigung: einkleben, einpressen
  • Einsatzgebiete: Hohe Temperaturanforderungen
  • Mantel: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Toleranz (Durchmesser):
+/- 0,1 mm
Höhe:
20 mm
Toleranz (Höhe):
+/- 0,2 mm
Haftkraft:
4 Newton
hk:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: AlNiCo, Magnet, Topf-Magnet, Zylindrischer Magnet, Magnetgreifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
103/03
ab € 2,73*
Ähnlich
Bauer & Böcker
103/04
ab € 3,15*
Ähnlich
Bauer & Böcker
103/05
ab € 3,73*
Ähnlich
Bauer & Böcker
103/06
ab € 4,68*
Ähnlich
Bauer & Böcker
103/07
ab € 7,43*
Ähnlich
Bauer & Böcker
103/01
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.