Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Magnetheber 3000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop Magnetheber 3000 g
Teleskop Magnetheber 3000 g
Bauer und Böcker Logo
Artikel-Nr.:
     1680-402/03
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     402/03
EAN/GTIN:
     4260131234743
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
magnetheber

Teleskop-Magnetheber 3000 g

  • Ausführung: verdrehsichere Teleskopstange mit schwarzem Sechskant-Griff und Neodym-Stabgreifer Ø 13 x 20 mm
Weitere Informationen:
Länge:
260-700 mm
Kopfdurchmesser:
13 mm
Hafkraft:
3000 g
Weitere Suchbegriffe: Teleskop, Teleskopmagnetheber, Teleskop-Magnetheber, Neodym, NdFeB, Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
402/01
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.