Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sacklochmagnet 1,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sachlochmagnet
Sachlochmagnet
Bauer und Böcker Logo
Artikel-Nr.:
     1680-420/01
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     420/01
EAN/GTIN:
     4260131234804
Suchbegriffe:
Grundloch-Magnet
Grundlochmagnet
Sackloch-Magnet
Sacklochmagnet

Sacklochmagnet 1,6 mm

  • Material: AlNiCo-Magnet
  • Oberfläche: Edelstahl
  • Einsatz: zum Entfernen von Metallspänen und -teilen aus Sacklöchern und Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
D x L des magnetischen Teils:
1,6 x 30 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: sacklochmagnet, Magnet, Späne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
420/05
ab € 13,40*
Ähnlich
Bauer & Böcker
420/02
ab € 10,66*
Ähnlich
Bauer & Böcker
420/03
ab € 11,04*
Ähnlich
Bauer & Böcker
420/04
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.