Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Basiselemente
>
Industriemagnete
>
Magnetscheibe
>
Artikel
Scheibenmagnet Neodym gummiert, N42 22 mm rund x 11,4 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1680-590/04
Hersteller:
Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
590/04
EAN/GTIN:
4260131239571
Suchbegriffe:
Magnet gummiert
gummierte Magnete
Magnetscheibe
Glasboardmagnet
Scheibenmagnet Neodym gummiert N42, 22 mm rund x 11,4 mm
Magnet-Werkstoff:
Neodym N42, axial
Ummantelung:
Gummi
max. Einsatztemperatur:
80° C
Einsatzgebiete:
Halten von Planen oder Vorhängen im Außenbereich, in der Dusche oder beim Camping, u.v.m.
Bemerkung:
Durch die Gummierung verfügen diese Neodym-Magnete über eine Rostbeständigkeit auch in nasser Umgebung und bieten empfindlichen Oberflächen Schutz vor Kratzern.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
22 mm
Höhe:
11,4 mm
Haftkraft:
69 Newton
... >
Magnettechnik
>
Spezialmagnete
>
Scheibenmagnete Neodym gummiert
Weitere Suchbegriffe:
Glasmagnet
,
Neodymmagnet
,
gummierte magnete rund
,
magnet gummiert
,
Magnet
,
Rohmagnet
,
Rundmagnet
,
Scheibenmagnet
,
Neodym
,
NdFeB
,
N42
,
gummiert
,
wasserdicht
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scheibenmagnet Neodym gummiert, N42 16,8 mm rund x 9,4 mm
Bauer & Böcker
590/02
ab € 4,40*
Ähnlich
Scheibenmagnet Neodym gummiert, N42 22 mm rund x 6,4 mm
Bauer & Böcker
590/03
ab € 4,07*
Ähnlich
Scheibenmagnet Neodym gummiert, N45 16,8 mm rund x 4,4 mm
Bauer & Böcker
590/01
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen