| |
|
| Artikel-Nr.: 1681-CLOGEN25 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
|
CLUNGENE COVID-19 Antigen Nasen-Rachen Schnelltest Der CLUNGENE COVID-19 Antigen Schnelltest aus dem Hause Hangzhou Clongene Biotech Co. besticht durch seine 98,50% Sensitivität, liefert hochpräzise Ergebnisse in 15min und das zu einem Bruchteil eines PCR-Tests. Vorteile:
Diagnostische Sensitivität liegt bei 98,50 %
Diagnostische Spezifität bei 100 %.
Hohe Verfügbarkeit
Niedrige Kosten gegenüber einem PCR Test
Sehr schnelle Ergebnisse (15min)
Gelistet beim Bundesinstitut für Arzneimittel u. Medizinproduke somit erstattungsfähig !!!
Bei dem CLUNGENE COVID-19 Antigen Schnelltest handelt es sich um einen sogenannten chromatographischen Immunoassay im Lateral-Flow-Format. Der Antigen-Schnelltest prüft auf Proteinfragmente des Virus und damit auf dessen direktes, physisches Vorhandensein im Körper. Er wird mit Hilfe eines Abstrichs aus dem Mund- oder Nasenrachenraum durchgeführt. Dieser wird in einer Pufferlösung angereichert und dann auf die Testkassette aufgebracht. VPE 25 Testkits
Bedienungsanleitung
25x individuell verpackte Testkits (Testkassette, Reagenzröhrchen, sowie sterile Abstrichtupfer)
Wichtiger Hinweis: COVID-19 Ag Schnelltests sind in-vitro-Diagnostika und somit Medizinprodukte. Damit gelten die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften für ihren Erwerb und Einsatz. Sie bestätigen mit dem Kauf, dass Sie zu den in der Medizinprodukte-Abgabeverordnung §3 aufgeführten Käufergruppen zählen. Mitbewerber im Vergleich zu CLONGENE COVID 19: AG-test Empfindlichkeit: 98,50% / Spezifität: 100% (ct-Wert: <33)
NADAL COVID 19 AG Test
Empfindlichkeit: 97,56 % / Spezifität:> 99,9 %
Roche SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest (SD-Biosensor)
Empfindlichkeit: 96,52 % / Spezifität: 99,86 %
Abbott Panbio COVID-19 AgRapid-Testgerät
Empfindlichkeit: 93,3 % / Spezifität: 99,4 %
RapigenBiocredit COVID-19 Ag
Empfindlichkeit: 92 % / Spezifität: 98 % Sensitivität 98,50 % - geteilter 2. Platz von 158 Anbietern* Spezifität 100,00 % - geteilter 1. Platz von 158 Anbietern* Bitte beachten: Dieser Test darf ausschließlich von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden. Die Beltrona GmbH & Co. KG schließt jegliche direkte oder indirekte Haftung aufgrund von Missbrauch oder Interpretation des Tests aus. Sie erklären beim Kauf, dass Sie jegliche Haftung ausschließen. Wie bei allen diagnostischen Tests sollten alle Ergebnisse mit anderen klinischen Informationen berücksichtigt werden, die dem Arzt zur Verfügung stehen. Wenn das Testergebnis negativ ist und die klinischen Symptome bestehen bleiben, werden zusätzliche Folgetests mit anderen klinischen Methoden empfohlen. Ein negatives Ergebnis schließt zu keinem Zeitpunkt die Möglichkeit einer COVID19-Infektion aus.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Corona Schnelltest, Corona-Test, Covid 19 Antigen Rapid Test, Covid 19 Antigen Schnelltest, Covid 19 Antigen Test, Covid 19 Rapid Test, Covid-19-Schnelltest, Covid-19-Test, Covid-Test, corona antigen schnelltest 25 stück, corona antigen rapid test |
| | |
| |