Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisemann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eisemann
Eisemann
Artikel-Nr.:
     1681-EISHSE7LED
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.



Eisemann
Artikel Nr.: 071171
Lichtfarbe: 6500 Kelvin
Lichtstärke: 24.000 cd/8 h
Lichtstrom: 210 lm
ATEX: Zone 1 II 2 G Ex ib II C T4 Gb  /  Zone 21 II 2D Ex ib t III C T175-°C Db
Schwenkbereich des Kopfes: bis ca. 190°
Schutzart: IP 65
Gewicht Handlampe: ca.1,45 kg
Leuchtdauer pro Ladung bei +20-°C: ca. 7h
Akkuladezeit: < ca. 12 h
Art des Akkus: Blei-Vlies-Akku
Lieferumfang: Handscheinwerfer HSE 7 LED inklusive Batterie und orangener sowie weißer Streuscheibe
 
Handscheinwerfer HSE 7 LED
 

Explosionsschutz II 2 G EEX e ib IIC T4

Microprozessorgesteuerter Batterie-Ladevorgang mit Ladestatusanzeige

Tiefentladungsschutz

Superhelle LED-Technik

Blinkfunktion


... > Home > Leuchten > Eisemann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 525,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,60*
€ 733,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,85*
€ 723,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,43*
€ 695,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,43*
€ 674,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,34*
€ 625,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.