Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1681-PANBK3HCDE4BE Herst.-Nr.: BK-3HCDE/4BE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
|
Nennspannung: 1,2V Nennkapazität: 2.500 mAh System: NiMH Vorteile
mit Solarenergie vollständig aufgeladen
sofort einsatzfähig
bis zu 500 mal aufladbar
geringe Selbstentladung (nach 1 Jahr noch ca. 85% der ursprünglichen Kapazität)
stabile Leistung
funktionieren auch bei extrem niedrigen Temperaturen von bis zu -20°C hervorragend
perfekte Wahl für Geräte mit hohem Stromverbrauch, wie z.B. Fotoblitze, kabellose Tastaturen & Mäuse, Game-Controller, ferngesteuerte Spielsachen sowie eine Reihe von Haushaltsgeräten
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, akkupacks nimh, akkupack, vorgeladene akkus aa |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 12,99* | € 16,99* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 12,97* | € 17,12* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 13,09* | € 17,23* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 14,25* | € 19,32* | | | | Lager 1681 | | | | 1 | | pro Stück | € 11,00* | ab € 15,02* | € 19,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1681 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1681 | | Versand: Lager 1681 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 11,00* | | ab € 125,00* | € 9,50* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1681 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|