Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung LI-ION Rundzelle 21700-40T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung LI-ION Rundzelle 21700-40T
Samsung LI-ION Rundzelle 21700-40T
Samsung LI-ION Rundzelle 21700-40T
Samsung LI-ION Rundzelle 21700-40T
Artikel-Nr.:
     1681-SAMINR21700-40T
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     INR21700-40T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
21700 Akku
Akku 21700
Industrieakku
Industriezelle



Kapazität Nominal 0,2C: 4.000 mAh
Min. Kapazität: 3.900 mAh
Nennspannung: 3,6 V
Ladeschlussspannung: 4,2 V ± 0,05 V
max. Entladestrom: 80C = 45 A
Entladeschlussspannung: 2,5 V
Schutz: keine
Pluspol: flach (Flat Top)
Durchmesser: 21,22 mm ± 0,1 mm
Höhe: 70,3 mm ± 0,05 mm
Gewicht: 70,0 g ± 1 g
Ladeverfahren: CC-CV
Ladedauer (Normal): 180 min
Ladedauer (Schnell): 70 min
Betriebstemperatur Laden: 0 °C bis 50 °C
Betriebstemperatur Entladen: -20 °C bis 80 °C
 
Sicherheitshinweise:
Lithium Zellen dürfen nur mit Schutzelektronik betrieben werden! Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch fachkundige Personen verwendet werden dürfen. Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen.
 
Weitere Eigenschaften:
Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt. Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.
 
Hinweise:
Für das Laden von Lithium Ionen Akkus bedarf es eines speziellen Ladegerät, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren lädt. (CCCV = constant current, constant voltage.) Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 4,2 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 4,1 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung). Für das Laden dürfen nur Lithium Ionen Ladegeräte verwendet werden. Allerdings haben die billigen Ladegeräte mitunter den Nachteil, das sie nach Ende des Ladevorgangs nicht sicher abschalten, sondern die Akkus mit einem kleinen Ladestrom weiterladen, was gefährlich sein kann.
 
Ferner gehören Akkus und Batterien nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie diese wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben in den kommunalen Sammelstellen oder in den dafür vorgesehenen [meist grünen] Behältnissen des Handels.

Weitere Suchbegriffe: 21700 akku
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1681
110
1
€ 11,00*
ab € 4,26*
€ 6,32*
2
€ 6,90*
ab € 6,79*
€ 12,69*
4 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 9,25*
€ 14,46*
Preise: Lager 1681
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1681
Versand: Lager 1681
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 11,00*
ab € 125,00*
€ 9,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1681
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.