Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschein Bleiakku A412/20 G5 inkl. MTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenschein Bleiakku A412/20 G5 inkl. MTZ
Sonnenschein Bleiakku A412/20 G5 inkl. MTZ
Artikel-Nr.:
     1681-SONA412/20G5
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     A412/20G5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
bleiakku 12v 20ah



Nennspannung: 12 V
Nennkapazität 10h: 20 Ah
Max. Belastung: 200 A
Anschluss: G-M5
 

Hervorragende Energie- Speichereigenschaft verbunden mit hoher Zuverlässigkeit

Wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkeitsdauer

Tiefentladesicher

Extrem Gasungsarm

Lange Lagerfähigkeit

Vollständig recyclebar

Kurze Wiederaufladezeiten

Lange Lagerfähigkeit

 
Die Bleibatterien von Sonnenschein verfügen über eine stabile und zuverlässige Kapazität, sind tiefentladungssicher, wartungsfrei, vollständig recyclebar und weltweit erprobt.

Weitere Suchbegriffe: blei akku, blei-akku 12v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.