Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ulica Solarmodul 405W Full Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ulica Solarmodul 405W Full Black
Ulica Solarmodul 405W Full Black
Ulica Solarmodul 405W Full Black
Artikel-Nr.:
     1681-ULI405FB
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel



Ulica Solarmodul 405W Full Black
Artikel-Nr.: ULI405FB
Nennleistung: U405 W
Max. Systemspannung: DC1500V
Spannung Pmax: 31,3 V
Strom Pmax: 12,94 A
Leerlaufspannung: 37,3 V
Betriebstemperaturbereich: -40° C bis +85° C
Technologie: Monocrystallin
Typ: Mono Halfcut 108
 
Über Ulica Solar:
Als Mitglied der Shanshan Group (Aktiencode: 600884), einem der Top500-Unternehmen in China, ist Ulica Solar seit 2005 einer der führenden Hersteller von Solarzellen und Solarmodulen in China und wurde seit 2020 Q1 kontinuierlich als Tier-1-Hersteller von PV-Modulen geführt (Bloomberg NEF), mit einer Jahreskapazität von 1,2 GW und eigenen Investitionsprojekten von 300 MW.
 
Globale Tier-1-Marke, wie von Bloomberg NEF angekündigt
 

Hohe Umwandlungs-Effizienz, hohe Sicherheit, hohe Zuverlässigkeit, hohe Beständigkeit gegen mechanische Einwirkungen

Extrem Widerstandsfähig gegen Wind (2.400 Pascal) und Schneelasten (5.400 Pascal)

Sehr guter Hagelschutz (25mm Ø und bei einer Geschwindigkeit bis zu 23 m/s)

Anti-PID (potentialbedingte Degradation) bestandener Anti-PID Test unter 85 % feuchter Hitze, 85% relative Luftfeuchtigkeit für 96 Stunden

Sehr gute Beständigkeit gegen extreme Bedingungen, bestandener Salznebel-Korrosionstest, Ammoniak- Korrosionstest, Staub- und Sandtest, Feuertest, alles TÜV-zertifiziert




ACHTUNG: Aufgrund der Artikelbeschaffenheit fallen erhöhte Versandkosten an. Diese sind bereits im Preis enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solar modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,53*
€ 263,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,15*
€ 261,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,79*
€ 255,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,93*
€ 247,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,74*
€ 213,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.