Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCELL LiFePo4 LFP1218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCELL LiFePo4 LFP1218
XCELL LiFePo4 LFP1218
Artikel-Nr.:
     1681-XCELFP1218
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     LFP1218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
industrieakku



Nennspannung: 12,8 V
Nennkapazität: 18 Ah
Max. Entladestrom: 18 A
Max. Puls Entladestrom: 50 A (@ 10 sec)
Max. Ladestrom: 18 A
 
XCELL Lithium - Eisen - Phosphat Batterien sind universell einsetzbar und haben ein geringes Gewicht. Die innovative Technologie bietet eine hohe Eigensicherheit, selbst unter extremsten Bedingungen besteht keine Explosionsgefahr. Dank der BMS-Schutzbeschaltung können die Batterien mit handelsüblichen Blei-Ladegeräten geladen werden.
 
Sicherheit:
 

Zylindrische LiFePO4-Zellen (21700-3Ah)

Hohe Konsistenz

lange Zykluslebensdauer und viel mehr Sicherheit

UN38.3 CE-Zertifizierung für das System

Die Zykluslebensdauer beträgt über 2000 Mal @80%DOD

 
Design:
 

ABS-Behälter, ersetzt VRLA-Batterie perfekt

Schnelle Ladeleistung

-20~+55° C breiter Temperaturbereich

Wartung frei

 
Battery Management System (BMS):
 

Integriertes Hardware-BMS im Inneren

Unabhängiger Schutz für Ladung und Entladung

Schutz vor Überspannung, Unterspannung, Übertemperatur und Kurzschluss


Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1681
535
€ 11,00*
ab € 90,21*
€ 115,39*
Frei Haus
ab € 111,60*
€ 141,07*
Preise: Lager 1681
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1681
Versand: Lager 1681
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 11,00*
ab € 125,00*
€ 9,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1681
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.