| |
|
| Artikel-Nr.: 1681-YUASWL1100 Herst.-Nr.: SWL1100 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
|
Nennspannung: 12 V Nennkapazität: 40,6 Ah Max. Entladestrom: 1 sec. 500 A
Bestens geeignet für USV Einsatz
Brauchbarkeitsdauer: 10 -12 Jahre
Uneingeschränkte Möglichkeiten der Kombination verschiedener Batterietypen der Baureihe im Parallelschaltungsbetrieb
Lageunabhängiger Betrieb durch das Fehlen von freiem, ungebundenen Elektrolyten (Vlies-Technologie AGM=Absorbing Glass Matt)
YUASA ist ein Hersteller von wartungsfreien Industriebatterien, die technisch in betriebs- und zuverlässigkeitsbestimmenden Eigenschaften permanent verbessert werden, so dass der Anwender ein absolut ausgereiftes Produkt erwirbt.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, versorgungsbatterie 12v, blei-säure akku |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,63* | € 108,19* | | | | Lager 1681 | | | | | | € 11,00* | ab € 89,41* | € 109,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,55* | € 126,23* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 112,06* | € 145,21* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,80* | € 148,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1681 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1681 | | Versand: Lager 1681 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 11,00* | | ab € 125,00* | € 9,50* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1681 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|