Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa YTZ14S-WC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yuasa YTZ14S-WC
Yuasa YTZ14S-WC
Artikel-Nr.:
     1681-YUAYTZ14SWC
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     YTZ14S-WC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Motorradbatterie



Yuasa Motorradbatterie High Performance Maintenance Free
Nennkapazität 10h: 11,2 Ah
Nennkapazität 20h: 11,8 Ah
Kälteprüfstrom -18°C (EN): 230 A
Pol-Typ: 11
 
Die wartungsfreien Hochleistungs-Batterien von Yuasa sind die beste Wahl für Motorräder, Nutzfahrzeuge, Roller, ATVs, Aufsitzmäher, Wassermotorräder und Schneemobile.
 

Spritzwassergeschützt

Fortschrittliche Blei-Calcium-Technologie

Langlebig, halten bis zu 3x länger als herkömmliche Batterien

Außergewöhnliche Vibrationsfestigkeit

VRLA (Valve Regulated Lead Acid)-Batterien halten die Spannung länger und benötigen im Standby- oder Speichermodus weniger Ladung

Erhöhte Leistung - bis zu 30% mehr im Vergleich zur Maintenance Free Serie


... > Blei > Yuasa > Motor Cycle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1681
7
€ 11,00*
ab € 60,79*
€ 78,64*
€ 3,50*
ab € 203,79*
€ 252,78*
Preise: Lager 1681
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1681
Versand: Lager 1681
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 11,00*
ab € 125,00*
€ 9,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1681
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.