Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

share Collegeblock Y-01-02-02 A5 kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-111017702
Hersteller:
     Share
Herst.-Nr.:
     4-0016-A5
EAN/GTIN:
     4260556676456
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Der Block, der was verändert! Der Collegeblock von share ist stylisch und weniger anfällig für Eselsohren. Und obendrauf: Jeder Kauf spendet eine Unterrichtsstunde.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Collegeblock
Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
100 % recycelt
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Perforation:
Mikroperforation
Bindung:
Spiralbindung
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Farbe der Vorderseite:
natur/rot
Anzahl der Blätter:
100 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 1, Kollegeblock Lineatur 1, Spiralblock Lineatur 1, Collegeblock Lineatur 2, Kollegeblock Lineatur 2, Spiralblock Lineatur 2, collegeblock a5 kariert blauer engel, collegeblock lineatur 1, rechenblock a5, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbuch, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 1,50*
€ 2,92*
Lager 1682
157
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,97*
€ 6,95*
ab € 2,20*
€ 4,22*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRUNNEN
106787201
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.