Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landre Zettelboxeinlage 100420104 9x9x9cm weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-111110601
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100420104
EAN/GTIN:
     4006144573512
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Landré Zettelboxeinlage 9 x 9 cm (B x H) 70g/m² weiß 800 Bl.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zettelboxeinlage
Maße:
9 x 9 cm (B x H)
Grammatur:
70 g/m²
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
800 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelbox 9x9 cm, memoblock 9 x 9, notizzettel, Ersatzzettel, Nachfüllpackungen, Notizblatt, Notizblätter, Notizblock, Notizblöcke, Notizklotz, Notizklötze, Notizklotznachfüllungen, Notizpapiere, Zettelboxeinlagen, Zettelboxnachfüllungen, Zetteleinlagen, Zettelklötze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
141
€ 5,95*
ab € 3,11*
€ 5,37*
10 Tage
unbekannt
€ 5,87*
ab € 3,09*
€ 5,38*
€ 7,95*
ab € 3,17*
€ 5,65*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paket
1 Paket enthält 800 Blätter (ab € 0,00389* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.