Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufen Briefblock Style 608585020 DIN A4 70g kar. ws 50Bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-111111702
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     608585020
EAN/GTIN:
     9002244857670
Suchbegriffe:
Block liniert
Briefblock
Notiz-Block
Notizblock
Staufen Briefblock Style DIN A4 kariert 70g/m² blau premiumweiß 50 Bl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Style
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefblock Style
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
70 g/m²
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
100 % Recyclingpapier
Farbe des Einbandes:
blau
Farbe des Papiers:
premiumweiß
Anzahl der Blätter:
50 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, notizblock kariert a4, 70 g/qm, notiz block, notiz-block kariert, Block, Blöcke, Briefblöcke, Briefpapierblock, Briefpapierblöcke, Briefpapiere, Papierblock, Papierblöcke
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
170
1
€ 5,49*
ab € 0,92*
€ 1,65*
Lager 1682
343
1
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 1,83*
1
€ 7,95*
ab € 1,10*
€ 2,00*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,19*
€ 2,08*
10 Tage
170
1
€ 5,87*
ab € 1,19*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0206* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staufen premio
040789052
ab € 0,96*
Ähnlich
Soennecken
1382
ab € 0,76*
Ähnlich
Soennecken
2307
ab € 0,80*
Ähnlich
Soennecken
1250
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.