| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1682-111125152 Herst.-Nr.: Y-07-11-02 EAN/GTIN: 4260739996562 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Seite für Seite gutes tun: Das Journal von share, ist ein kleiner Helfer mit großer Wirkung. Denn obwohl das Cover des Journals die Optik und Geschmeidigkeit von Leder hat, besteht es durch das Upcycling von Apfelschalen und -kernen zu mind. 35 % aus Apfelbestandteilen. So kann es guten Gewissens zur täglichen Organisation oder als Tagebuch genutzt werden. Und das Beste ist: Jedes Journal spendet eine Schulstunde für ein Schulkind und fördert damit Bildungsgerechtigkeit. Mit 32 perforierten Seiten. Das cremefarbene Papier besteht aus bis zu 15 % Apfelbestandteilen (Anteil kann prozessbedingt schwanken). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Notizbuch | Papierformat: | DIN A5 | Ausführung der Lineatur: | punktkariert (dotted) | Grammatur: | 80 g/m² | Bindung: | Fadenbindung | Seitenzahl vorhanden: | Nein | Verschluss: | Gummibandverschluss | Verwendung als Fundhilfe: | Lesezeichen | Material des Einbandes: | Pflanzenfaser/Apfelbestandteile | Farbe des Einbandes: | hellblau | Farbe des Papiers: | creme | Anzahl der Blätter: | 96 Bl. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: notizbuch a5 dotted, notiz buch, notiz-buch a5, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Kladden, Notizblock, Notizblöcke, Notizbücher, Notizhefte, Schreibblock, Schreibblöcke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 7,76* | € 12,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1682 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 8,17* | € 12,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1682 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1682 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1682 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|