Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Officebook 2350 DIN A4+ 90g 80Bl. 4fbg. Rand 3Register lin.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-111227501
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2350
EAN/GTIN:
     4003630009388
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Mit 3 versetzbaren Registern und 4-farbigem Rand.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Officebook
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Collegeblock Officebook
Papierformat:
DIN A4+
Ausführung der Lineatur:
liniert mit Rand
Grammatur:
90 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
total chlorfrei gebleicht
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Perforation:
Mikroperforation
Bindung:
Doppelspiralbindung
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Anzahl der Blätter:
80 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Collegeblock Lineatur 3, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a4, collegeblock liniert, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbuch, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,46*
€ 4,36*
Lager 1682
3584
1
€ 5,95*
ab € 2,59*
€ 4,44*
3 Tage
3584
10
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 7,27*
3 Tage
3584
1
€ 6,95*
ab € 4,89*
€ 7,83*
1 Tag
2509
1
€ 5,59*
ab € 4,97*
€ 7,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.