Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-111230399 Herst.-Nr.: 8670-3SS-EU EAN/GTIN: 4054596856646 |
| |
|
| | |
| Dank der Super Sticky Formel haften die Post-it® Super Sticky Meeting Notes sicher, auf praktisch allen Oberflächen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Super Sticky Meeting Notes | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Haftnotiz Super Sticky Meeting Notes | Maße: | 203 x 152 mm (B x H) | Ausführung des Papiertyps: | elementar chlorfrei gebleicht | Ausführung der Lineatur: | blanko | rückstandsfrei entfernbar: | Ja | mehrfach verwendbar: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Werkstoff: | Primärfaserpapier | Farbe: | je 1 x guavapink, ultragelb, limonengrün | Anzahl der Blätter: | 70 Bl./Block | Packungsmenge: | 3 Block/Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, post it haftnotizwürfel, haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 11,12* | € 16,71* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 10,86* | € 17,00* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 11,65* | € 17,04* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 11,77* | € 17,10* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 11,79* | € 17,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paket (ab € 11,77* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|