Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-112149201 Herst.-Nr.: 8614125 EAN/GTIN: 4014149136809 |
| |
|
| | |
| König & Ebhardt Geschäftsbuch DIN A4 liniert grau 240 Bl. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Geschäftsbuch | Papierformat: | DIN A4 | Ausführung der Lineatur: | liniert | Grammatur: | 80 g/m² | Bindung: | Fadenbindung | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Seitenzahl vorhanden: | Ja | Material des Einbandes: | Elefantenhaut | Farbe des Einbandes: | grau | Anzahl der Blätter: | 240 Bl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Register-Buch, Register-Heft, Registerbuch, Registerheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, registerbuch a4 liniert, register buch, registerbuch a4, Geschäftsbücher, Kladden, Kolonnenbücher, Notizbücher, Registerbücher, Spaltenbücher |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,08* | € 146,34* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 115,99* | € 146,36* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 119,50* | € 150,97* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,72* | € 165,38* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 133,43* | € 172,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|