Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kladde China DIN A6 96Blatt liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-112671801
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     112671801
EAN/GTIN:
     4003969020030
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Kladden mit festem Einband.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kladde
Papierformat:
DIN A6
Ausführung der Lineatur:
liniert
Grammatur:
60 g/m²
Bindung:
Klebebindung
Seitenzahl vorhanden:
Nein
Farbe des Einbandes:
schwarz/rot
Farbe des Rückens:
schwarz/rot
Anzahl der Blätter:
96 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, protokollbuch liniert, diarien, Chinakladden, Geschäftsbücher, Kladden, Notizbuch, Notizbücher, Schreibkladden
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,69*
€ 1,37*
Lager 1682
866
1
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,39*
3 Tage
928
30
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,79*
3 Tage
928
1
€ 6,95*
ab € 1,72*
€ 3,08*
6 Tage
866
1
€ 5,99*
ab € 1,68*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K�nig & Ebhardt
8616172
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.