Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Quittung 302 DIN A6 quer 50Blatt


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-114034800
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     302
EAN/GTIN:
     4004182003022
Suchbegriffe:
Quittung
Quittungsblock
Quittungsformular
Quittungsvordruck
Bestätigen Sie den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen mit den Quittungen von Avery Zweckform. Die Quittung, MwSt. separat ausgewiesen, ist mit einem feinen, netzartigen Hintergrunddruck ausgestattet. Somit ist die Quittung garantiert fälschungssicher. Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung vom Formularexperten Avery Zweckform.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Quittung
Papierformat:
DIN A6 quer
Grammatur:
60 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Bindung:
Klebebindung
selbstdurchschreibend:
Nein
Perforation:
Mikroperforation
Dokumentendruck vorhanden:
Ja
Ausführung der MwSt.:
MwSt. separat ausweisbar
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich, Schreibmaschine
fälschungssicher:
Ja
Made in Germany:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
50 Bl.
Weitere Suchbegriffe: quittung, Bonbuch, Bonbücher, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Formularvordrucke, Kassenabrechnungen, Quittungen, Quittungsblöcke, Quittungsbuch, Quittungsbücher, Vordrucke
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
149
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 0,93*
€ 1,76*
1
pro Block
€ 4,75*
ab € 1,06*
€ 2,00*
2 Tage
249
1
pro Block
€ 2,90*
ab € 1,07*
€ 2,02*
1 Tag
166
1
pro Block
€ 4,99*
ab € 1,16*
€ 2,18*
Lager 1682
48
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 2,31*
Menge:  Block  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 2,31*
€ 2,75
pro Block
ab 10 Block
€ 1,88*
€ 2,24
pro Block
ab 50 Block
€ 1,61*
€ 1,92
pro Block
ab 100 Block
€ 1,56*
€ 1,86
pro Block
ab 200 Block
€ 1,46*
€ 1,74
pro Block
ab 20000 Block
€ 1,24*
€ 1,48
pro Block
1 Block enthält 50 Blätter (ab € 0,0248* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.