Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Markierungspunkt 2211 8mm Papier gelb 5.632 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-116013110
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2211
EAN/GTIN:
     4008705022118
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Ideal zum Kennzeichnen, Markieren und Organisieren. Farben sorgen für mehr Übersicht. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Markierungspunkt
Durchmesser:
8 mm
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handschriftlich, Schreibmaschine
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
gelb
Anzahl der Etiketten je Blatt:
176 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
32 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
5.632 Etik./Pack.
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,20*
€ 3,62*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,23*
€ 3,67*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 2,23*
€ 3,67*
10 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,30*
€ 3,79*
Lager 1682
897
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 4,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
1 Packung enthält 5.632 Etiketten (ab € 0,00047* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.