Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Markierungspunkt 2230 13mm Papier weiß 2.464 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-116013201
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2230
EAN/GTIN:
     4008705022309
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Ideal zum Kennzeichnen, Markieren und Organisieren. Farben sorgen für mehr Übersicht. Sicher haftend auf allen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Markierungspunkt
Durchmesser:
13 mm
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handschriftlich, Schreibmaschine
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
77 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
32 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
2.464 Etik./Pack.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,26*
€ 3,64*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,29*
€ 3,67*
10 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 3,72*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,34*
€ 3,76*
Lager 1682
7
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 4,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
1 Stück enthält 2.464 Etiketten (ab € 0,00107* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.