Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Additionsrolle 4033 RC 70mmx40m 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-118008701
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4033
EAN/GTIN:
     4003630028471
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Soennecken Additionsrolle Tischrechner 70 mm x 40 m (B x L) 12mm 60g/m² grau 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Additionsrolle
Produktverwendung:
Tischrechner
Maße:
70 mm x 40 m (B x L)
Durchmesser:
64 mm
Kerndurchmesser:
12 mm
Grammatur:
60 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Kontrollstreifen vorhanden:
Ja
BPA-frei:
Ja
Farbe:
grau
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Normalpapier-Rolle, Normalpapierrolle, Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, kassenrollen 76/40m/12, rechen maschine, soennecken rechenmaschine, Addirollen, Additions-Rollen, Cashrollen, Papierrollen, Rechnerrollen, Terminalrollen, Terminal-Rollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 3,53*
€ 6,37*
Lager 1682
181
€ 5,95*
ab € 3,71*
€ 6,44*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,44*
€ 7,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,742* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.