Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Ordneretikett ORDOFIX 809004 breit/lang ge 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-120001110
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     809004
EAN/GTIN:
     4005546846026
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Einfache und professionelle Beschriftung mit der kostenlosen Software DURAPRINT®. Zur Kennzeichnung und zur Beschriftung. Sehr praktisch und einfach in der Handhabung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ORDOFIX®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerrückenetikett ORDOFIX®
Format des Schildes:
breit/lang
Maße:
60 x 390 mm (B x H)
Grammatur:
135 g/m²
selbstklebend:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Werkstoff:
Kunststofffolie/Karton
Farbe:
gelb
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Text des Aufdruckes:
DURABLE
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
10 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
10 Etik./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, kopieretiketten gelb, inkjet etiketten, Etiketten, Klebeetiketten, Ordnerbeschriftungen, Ordneretiketten, Ordnerrückenbeschriftungen, Ordnerrückenetiketten, Ordnerrückenschilder, Rückenetiketten, Rückenschilder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 4,70*
€ 4,85*
9 Tage
7
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,79*
€ 4,97*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 4,85*
€ 5,00*
Lager 1682
29
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,97*
€ 5,13*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 5,06*
€ 5,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paket
1 Paket enthält 10 Boxen (ab € 0,497* pro Box)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809106
ab € 4,02*
Ähnlich
Durable
809104
ab € 4,03*
Ähnlich
Durable
809105
ab € 3,98*
Ähnlich
Durable
809103
ab € 4,04*
Ähnlich
Durable
809101
ab € 4,02*
Ähnlich
Durable
809006
ab € 4,53*
Ähnlich
Durable
809000
ab € 4,71*
Ähnlich
Durable
809005
ab € 4,70*
Ähnlich
Durable
809003
ab € 4,70*
Ähnlich
Durable
809001
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.