Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Ordner DIN A4 50mm Recycling Pappe blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-120007050
Hersteller:
Soennecken
Herst.-Nr.:
120007050
EAN/GTIN:
4003969943230
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Mit Schlitzen im Vorderdeckel für Stabilität.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner
Rückenbreite:
50 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Rückenschild:
geklebt
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
max. Anzahl der Blätter:
350 Bl. (80g/m²)
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Papier, 100 % recycelt
Farbe des Rückens:
blau
Motiv:
Wolkenmarmor
... >
Ordnen & Registrieren
>
Ordner & Zubehör
>
Standard-Ordner
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
aktenordner a4 50mm
,
standard ordner
,
standard-ordner 50 mm
,
Archivierungen
,
Dokumentenablagen
,
Ordner
,
Ringordner
,
Sammler
,
Schulordner
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
1219
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,46*
€ 1,53*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,47*
€ 1,55*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 1,72*
Lager 1498
4 Tage
737
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,29*
€ 2,32*
Lager 102
2 Tage
58
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,35*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA Ordner "rado Wolkenmarmor" A4, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 5 cm, blau
ELBA
100555308
ab € 3,08*
Ähnlich
Ordner S50 Recycling, DIN A4, 50 mm, Rücken Farbe blau
Falken
80023393
ab € 1,50*
Ähnlich
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Leitz
10505035
ab € 3,05*
Ähnlich
Soennecken Ordner 3329 DIN A4 50mm Pappe blau
Soennecken
3329
ab € 1,48*
Ähnlich
Soennecken Ordner oeco 3423 A4 50mm dunkelblau
Soennecken
3423
ab € 2,01*
Ähnlich
Soennecken Ordner oeco 3431 A4 80mm rot
Soennecken
3431
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen