Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Economy DIN A4 80mm RC Pappe schwarz 20 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-120009490
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     120009490
EAN/GTIN:
     4003969022249
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner Economy 80mm DIN A4 Rückenschild: geklebt Werkstoff: Pappe, recycelt Material außen: Papier Material innen: Papier schwarz 20 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Economy
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner Economy
Rückenbreite:
80 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Rückenschild:
geklebt
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Pappe, recycelt
Material außen:
Papier
Material innen:
Papier
Farbe:
schwarz
Motiv:
Wolkenmarmor
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 80 mm pappe schwarz, standard ordner, standard-ordner 80mm, Archivierungen, Dokumentenablagen, Ordner, Ringordner, Sammler, Schulordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 25,67*
€ 26,63*
Lager 1682
315
€ 5,95*
ab € 27,11*
€ 27,26*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,26*
€ 32,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,14*
€ 32,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,11*
€ 32,26
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,3555* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEAD
120006900
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.