Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Ordneretikett ORDOFIX 809106 schmal/lang bl 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-120080158
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     809106
EAN/GTIN:
     4005546846248
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordner-Rückenschild aus Kunststoff-Folie. Aufdruck vorhanden. Beschriftbar mit Online-Beschriftungssoftware DURAPRINT®.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ORDOFIX®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerrückenetikett ORDOFIX®
Format des Schildes:
schmal/lang
Maße:
40 x 390 mm (B x H)
selbstklebend:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststofffolie/Karton
Farbe:
blau
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Text des Aufdruckes:
DURABLE
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
10 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
10 Etik./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrücken, Etiketten, Klebeetiketten, Ordnerbeschriftungen, Ordneretiketten, Ordnerrückenbeschriftungen, Ordnerrückenetiketten, Ordnerrückenschilder, Rückenetiketten, Rückenschilder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,02*
€ 6,32*
9 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 4,02*
€ 6,37*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 4,08*
€ 6,40*
Lager 1682
9
1
€ 5,95*
ab € 4,16*
€ 6,52*
1
€ 7,95*
ab € 4,28*
€ 6,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,52*
€ 7,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,416* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809104
ab € 4,03*
Ähnlich
Durable
809105
ab € 3,98*
Ähnlich
Durable
809103
ab € 4,04*
Ähnlich
Durable
809101
ab € 4,02*
Ähnlich
Durable
809006
ab € 4,53*
Ähnlich
Durable
809000
ab € 4,71*
Ähnlich
Durable
809004
ab € 4,70*
Ähnlich
Durable
809005
ab € 4,70*
Ähnlich
Durable
809003
ab € 4,70*
Ähnlich
Durable
809001
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.