Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Soennecken Ordner oeco 3421 A4 50mm rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-120089830
Hersteller:
Soennecken
Herst.-Nr.:
3421
EAN/GTIN:
4003630026743
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Der Farb-Schlitzordner in vier leuchtenden Farben ist strapazierfähig und abwischbar durch Spezial-Kraftpapierbezug (biologisch abbaubar).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner oeco
Rückenbreite:
50 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
Präzisionsmechanik
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Recyclingkarton
Material außen:
Papier
Material innen:
Papier
Farbe:
rot
... >
Ordnen & Registrieren
>
Ordner & Zubehör
>
Standard-Ordner
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
aktenordner rot a4 50mm
,
standard ordner
,
standard-ordner 50 mm
,
Archivierungen
,
Dokumentenablagen
,
Ordner
,
Ringordner
,
Sammler
,
Schulordner
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,01*
€ 2,16*
Lager 1682
2 Tage
186
€ 5,95*
ab € 2,16*
€ 2,26*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA Ordner "rado brillant" A4, Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 5 cm, rot
ELBA
100022609
ab € 3,29*
Ähnlich
ELBA Ordner "rado plast" A4, PVC, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 5 cm, rot
ELBA
100022623
ab € 3,94*
Ähnlich
ELBA Ordner "rado Wolkenmarmor" A4, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 5 cm, rot
ELBA
100555310
ab € 3,07*
Ähnlich
Ordner S50 PP-Color, Kunststoff mit genarbter PP-Folie, DIN A4, 50 mm,rot
Falken
09984162
ab € 1,87*
Ähnlich
Ordner S50 Recycolor,50mm breit,Kraftpapierbezug,aufgeklebtes Rückenschild,rot
Falken
11285293
ab € 1,89*
Ähnlich
HEAD Ordner DIN A4 Rückenbreite: 50 mm Rot Wolkenmarmor 2 Bügel 120007030
HEAD
120007030
ab € 1,46*
Ähnlich
Soennecken Ordner 3328 DIN A4 50mm Pappe rot
Soennecken
3328
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen