Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Soennecken Ordner oeco 3430 A4 80mm schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-120090290
Hersteller:
Soennecken
Herst.-Nr.:
3430
EAN/GTIN:
4003630026682
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Der Farb-Schlitzordner in vier leuchtenden Farben ist strapazierfähig und abwischbar durch Spezial-Kraftpapierbezug (biologisch abbaubar).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner oeco
Rückenbreite:
80 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
Präzisionsmechanik
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Recyclingkarton
Material außen:
Papier
Material innen:
Papier
Farbe:
schwarz
... >
Ordnen & Registrieren
>
Ordner & Zubehör
>
Standard-Ordner
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
aktenordner a4 80 mm pappe schwarz
,
standard ordner
,
standard-ordner 80mm
,
Archivierungen
,
Dokumentenablagen
,
Ordner
,
Ringordner
,
Sammler
,
Schulordner
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,02*
€ 2,16*
Lager 1682
2 Tage
1175
€ 5,95*
ab € 2,16*
€ 2,26*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA Ordner "rado brillant" A4, Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, schwarz
ELBA
100022617
ab € 3,22*
Ähnlich
ELBA Ordner "rado plast" A4, PVC, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 5 cm, schwarz
ELBA
100022624
ab € 3,93*
Ähnlich
ELBA Ordner "rado Wolkenmarmor" A4, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 5 cm, schwarz
ELBA
100555311
ab € 3,07*
Ähnlich
ELBA Ordner "rado Wolkenmarmor" A4, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, schwarz
ELBA
100081018
ab € 3,01*
Ähnlich
ELBA Ordner "smart Pro" PP/Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, schwarz
ELBA
100202154
ab € 2,20*
Ähnlich
Ordner S50 PP-Color, Kunststoff mit genarbter PP-Folie, DIN A4, 50 mm,schwarz
Falken
09984170
ab € 1,87*
Ähnlich
Ordner S50 Recycolor,50mm breit,Kraftpapierbezug,aufgekl.Rückenschild,schwarz
Falken
11285285
ab € 1,94*
Ähnlich
Ordner S80 PP-Color, Kunststoff mit genarbter PP-Folie, DIN A4, 80 mm,schwarz
Falken
09984089
ab € 1,87*
Ähnlich
Ordner S80 Recycling,80mm,DIN A4, Rücken Farbe schwarz
Falken
80024136
ab € 1,59*
Ähnlich
Ordner S80 Recycolor,80mm breit,Kraftpapierbezug,aufgekl.Rückenschild,schwarz
Falken
11285558
ab € 1,89*
Ähnlich
HEAD Ordner DIN A4 Rückenbreite: 80 mm Schwarz Wolkenmarmor 2 Bügel 120006900
HEAD
120006900
ab € 1,37*
Ähnlich
Soennecken Ordner 3326 DIN A4 80mm Pappe schwarz
Soennecken
3326
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen