Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Wolkenmarmor 80mm grüner Balken Rücken ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-120110700
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     21001120
EAN/GTIN:
     4014481241933
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner 80mm DIN A4 Rückenschild: geklebt Werkstoff: Pappe Material außen: Papier Material innen: Papier weiß
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner
Maße:
28,5 x 31,8 cm (B x H)
Rückenbreite:
80 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Rückenschild:
geklebt
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Pappe
Material außen:
Papier
Material innen:
Papier
Farbe des Rückens:
weiß
Motiv:
Wolkenmarmor
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 wolkenmarmor 80 mm, standard ordner, standard-ordner 80mm, Archivierungen, Dokumentenablagen, Ordner, Ringordner, Sammler, Schulordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3302
ab € 16,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.